- 仕様
- ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1.1A●パッケージ/ケース: 0806 (2016M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 175mΩ●シリーズ: LQW2MP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0806 LQW2MP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 表面実装の積層チップインダクタ、フェライトコア付き 高い電流定格 低い直流抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応