Murata 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.75W, HPR100C

Murata 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.75W, HPR100C - MURATA(村田製作所)
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: V dc●実装タイプ: スルーホール●出力電圧調整範囲: -5 To +5V●絶縁電圧: 750V●シリーズ: HPR1●Murata DC-DC コンバータは、 0.75 の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 5.5 V動作温度(℃) -25~85℃出力 1内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074375HPR100C
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする