曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 250V dc 0805 (2012M) GRM21A5C2E220JW01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 250V dc 0805 (2012M) GRM21A5C2E220JW01D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070331GRM21A5C2E220JW01D
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする