仕様●静電容量: 47μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田製作所GRM 1210×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)