Murata 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.35A, 45223C

Murata 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.35A, 45223C - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.35A●パッケージ/ケース: SMD●長さ: 3.55mm●奥行き: 7.3mm●シールド: あり●許容差: 20%●シリーズ: 4500●インダクタ構造: シールド付き●Murata SMT シールドインダクタは、 22 uH 、定格電流は 1.35 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度が DC カールによって 40 ° C 上昇したときに指定しますSMT シールド付き 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0207440945223C
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする