Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V ac 2211 (5728M) GA352QR7GF681KW01L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 680pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2211 (5728M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×2.8×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 2.8mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA356●末端仕様: 表面実装℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072090GA352QR7GF681KW01L
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする