曜日別特売

Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCD

Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCD - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 288mΩ●シリーズ: LQM21P_GC●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0805 LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル(チップインダクタ). LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル積層インダクタは、焼結交互積層セラミック材が使用され、コイル導体構造となっています。. 小型 低プロファイル 低い直流抵抗 フェライトコア 優れた高周波特性 電源ライン用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070586LQM21PN2R2NGCD
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする