仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)