MURATA(村田製作所)
Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RS-C
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 23.4mm●幅: 55.1mm●シリーズ: DMS-30PC
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02072659
DMS-30PC-1-RS-C
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください