曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073517GCM21BR72A104KA37L
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする