MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 6.3V dc 0201 (0603M) GRM033R60J104KE19D
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02074357
GRM033R60J104KE19D
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください