曜日別特売

Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD

Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069947LQM21PN1R0NGRD
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする