曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072957GCM1555C1H221JA16D
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする