Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068337GCM31CR71C106KA64L
オープン
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする