MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02L
仕様
●静電容量: 1nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×2mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA342●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1808 GA342シリーズ. 品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02073499
GA342DR7GF102KW02L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください