曜日別特売

Murata 表面実装インダクタ, 3.3 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQG18HN3N3S00D

Murata 表面実装インダクタ, 3.3 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQG18HN3N3S00D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 3.3 nH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQG18H●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073377LQG18HN3N3S00D
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする