MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR61A476KE15L
仕様
●静電容量: 47μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02071356
GRM31CR61A476KE15L
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください