MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR61A476KE15L
GRM31CR61A476KE15L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02071356
品番
GRM31CR61A476KE15L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 47μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応