Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 250V dc 0805 (2012M) GRM21AR72E472KW01D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075109GRM21AR72E472KW01D
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする