MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H331JA01D
仕様
●静電容量: 330pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02069141
GRM1555C1H331JA01D
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください