仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.2A●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQM31P_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2×1.6×1.8 mm) 低DC抵抗、大電流RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)