Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1002C

Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1002C - Murata Power Solutions
仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.4Ω●二次DC抵抗: 1.7Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 9μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最低温度: 0℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021779051002C
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする