曜日別特売

Murata Power Solutions パルストランス 2000μH スルーホール ,巻数比 2:1 78604/1C

Murata Power Solutions パルストランス 2000μH スルーホール ,巻数比 2:1 78604/1C - Murata Power Solutions
仕様●一次インダクタンス: 2000μH●一次DC抵抗: 0.6Ω●巻数比: 2:1●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 0.99μH●寸法: 9.52×9×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●最低温度: 0℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217752878604/1C
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする