Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 3.3 μH, 1.5A, スルーホール, 11R332C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 3.3 μH, 1.5A, スルーホール, 11R332C Murata Power Solutions

仕様●インダクタンス: 3.3 μH●最大直流電流: 1.5A●実装タイプ: スルーホール●許容差: ±20%●シリーズ: 1100R RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02176277 11R332C
オープン
239
263 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする