Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m

Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m - MUELLER ELECTRIC
仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178255BU-2641-D-48-0
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする