MUELLER ELECTRIC
Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02178255
品番
BU-2641-D-48-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 A
RoHS指令(10物質対応)
対応