MICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, マイクロコントローラ・リセットモニター, 3-Pin SC-70
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセットモニタ●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 3V●最小リセット閾値電圧: 2.85V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×2.4×1.1mm●最大リセット閾値電圧: 5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.2 VV●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177607
TCM809SVLB713
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください