MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1725-3302E/SN
仕様
●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1725低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175821
MCP1725-3302E/SN
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください