MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703AT-3302E/MB
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175541
MCP1703AT-3302E/MB
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください