MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1702T-2502E/CB
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178587
MCP1702T-2502E/CB
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください