MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, MCP1824T-1802E/OT
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178000
MCP1824T-1802E/OT
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください