MICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.886V, マイクロパワー, 3-Pin SOT-23
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 2.974V●最小リセット閾値電圧: 2.886V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP111電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176478
MCP111T-300E/TT
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください