MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1726-3302E/SN
仕様
●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178700
MCP1726-3302E/SN
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください