曜日別特売

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P - MICROCHIP
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178307MCP7940N-I/P
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする