曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 8-Pin, MCP1726-1202E/SN

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 8-Pin, MCP1726-1202E/SN - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178639MCP1726-1202E/SN
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする