MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176146
MCP1700T-1202E/TT
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください