Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin PDIP

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin PDIP - MICROCHIP
仕様●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: あり●手動リセット: あり●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル●最大リセットアクティブ時間: 1000ms●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●最大リセット閾値電圧: 4.49 V, 4.74V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +70 ℃V●TC1232マイクロプロセッサ監視回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177300TC1232CPA
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする