Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8→ 5 V, 8-Pin, MCP1726-ADJE/MF

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8→ 5 V, 8-Pin, MCP1726-ADJE/MF - MICROCHIP
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 0.8→ 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFNμA●基準電圧: 0.41V●出力タイプ: 可変●寸法: 3×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178316MCP1726-ADJE/MF
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする