仕様●データ形式: D:M:Y, DW●時刻表示形式: HH:MM:SS●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP79401汎用I2CTM互換リアルタイムクロック / カレンダー(RTCC)は、通常はもっと高い価格帯の機器に搭載されるメモリと高度な機能が備わった高集積機種です。これらの機能には、バックアップ電源用のバッテリ切替回路、電源障害を記録するタイムスタンプ、高精度を実現するデジタルトリミングが含まれます。最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA VCCからVBAT(電力損失) VBATからVCC(電力復旧) 低電力動作 最小VCC: 1.8 V 標準動的電流Icc < 5 μA 低バックアップ電源 最小VBAT: 1.3 V 標準計時及びSRAM保持電流Ibat < 700 nA タイムスタンプによるバッテリの自動切替RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)