曜日別特売

MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483

MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 - MikroElektronika
仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177099MIKROE-483
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする