曜日別特売

MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798

MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798 - MikroElektronika
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177896MIKROE-798
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする