MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102

MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 - MikroElektronika
仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177887MIKROE-1102
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする