MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight

MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight - MikroElektronika
仕様●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●キット名: Character LCD 2x16 with blue backlight●16文字2行のLCDモジュール. 基本的な文字専用のモノクロLCDモジュール. 16文字2業のSTNトランスミッシブLCDディスプレイ 青の背景 白色LEDバックライト 8ビットの標準並列インターフェイス 電源: 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176311MIKROE-55
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする