曜日別特売

MikroElektronika 開発・評価ボード

MikroElektronika 開発・評価ボード - MikroElektronika
仕様●マニュアルには、設計演習、理論の概要、シミュレーション結果が含まれています。. ASLK PROマニュアルに掲載されている実験の実行には、次のソフトウェアが必要です。 1. TINA 又は PSpice 又は SPICE シミュレーションエンジンベースの強力な任意のシミュレータ 2. FilterPro - アナログフィルタ設計用ソフトウェア 3. SwitcherPro - 電源設計用ソフトウェア. Analogue System Lab Kit PRO. ASLK PROは、基礎アナログ電子工学の大学レベルのエンジニアリングコースを対象とした教育用ツールです。 コストパフォーマンスの高い学生向けのプラットフォーム / テストベッドで、オペアンプやアナログとアナログマルチプライヤをディスクリートデバイス(トランジスタとダイオード)と一体化したような汎用集積回路を使用するアナログシステムの大半を理解することができます。. 汎用TL082オペアンプ x 3 広帯域幅高精度MPY634アナログマルチプライヤ x 3 12ビットDAC7821並列入力乗算型D/Aコンバータ x 2 広範囲入力TPS40200非同期式バックDC/DCコントローラ 低ドロップアウトレギュレータTPS7250 BJTトランジスタ、FETトランジスタ、ダイオード x 2 汎用プロトタイピング分野 ±10 V dc電源接続用のねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176189MIKROE-957
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする