曜日別特売

MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922

MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922 - MikroElektronika
仕様●キットの分類: アドオンボード●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. ADC click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 このモジュールは、4チャンネル12ビットA/Dコンバータを備えています。. MCP3204 4チャンネル12ビットADC サンプリングレート: 50 kサンプル/秒 通信: シリアルSPI 電源: +3.3 V dc又は+5 V dc ねじ止め入力端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175735MIKROE-922
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする