MikroElektronika
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64
仕様
●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: Blue background, white graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177020
MIKROE-4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください