MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP

MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP - MikroElektronika
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: dsPIC33EP512MU810●mikromedia for dsPIC33EP. MIKROE-1159ボードは、dsPIC33EP512MU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードdsPIC33EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for dPIC33EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175455MIKROE-1159
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする