- 仕様
- ●出力電流 Max: 1.5A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●ロードレギュレーション: 1 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)