Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L

Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175489GRM32EE70G107ME19L
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする