仕様●アダプタタイプ: BNCメス-メス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33.5mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個